text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert körfűrészlap acélhoz 184 x 20 x 2/1,6 x 48 T


The Expert for Steel Circular Saw Blade offers extreme impact resistance in steel. Its unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reduci

Cikkszám 4Y661500
Maximális fordulatszám (1/min) 3000
Fűrészlap átmérője (mm) 184
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 3000
Fűrészlap átmérője (mm) 184
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 20
Alkalmas fához Nem
Vágási szélesség (mm) 20
Fogak száma 48
Vastagságfűrészlap (mm) 280
Márka BOSCH

Leírás

The Expert for Steel Circular Saw Blade offers extreme impact resistance in steel. Its unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. This performance is also strengthened by the blade's ProteQtion coating that prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Moreover, the blade features anti-vibration slots for particularly smooth cutting, considerably less noise and significantly reduced vibration. The Expert for Steel Circular Saw Blade features an MTCG (Multi-Purpose Triple Chip Grind) tooth configuration, which ensures a long lifetime.

Cikkszámok

Cikkszám 4Y661500
EAN 3165140737685
UBB 500648656576
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608643055
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.