text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 28mm SDS-max Shank 520mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job and it has traditionally taken its toll on hammer drill bits. Even 4-cutters wear out fast, resulting in downtime changing accessories and fetching supplies. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS max-8X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of

Cikkszám 0N981122
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 400
Vágópengék száma 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 520
Átmérő fúró (mm) 28
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 400
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Leírás

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job and it has traditionally taken its toll on hammer drill bits. Even 4-cutters wear out fast, resulting in downtime changing accessories and fetching supplies. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS max-8X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, such as for heavy-duty anchors or rebar extensions, the Bosch EXPERT SDS max-8X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS max rotary hammer drills.

Cikkszámok

Cikkszám 0N981122
EAN 4059952533223
UBB 500718665572
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608900248
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.