text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 25mm SDS-max Shank 520mm


Technologie Bosch Carbide pour un perçage durable du béton armé. Pénètre efficacement dans l’armature, ce qui évite de devoir s’arrêter, viser à nouveau ou changer de foret lorsque l’on rencontre de l’acier. Adapté aux marteaux perforateurs SDS max

Numero articolo 2F559952
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 520
Diametro trapano (mm) 25
Sistema di presa SDS-max
Lunghezza di taglio (mm) 400
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Bosch
Codice merceologico 82075030
Type Hammer Drill Bit

Descrizione

Technologie Bosch Carbide pour un perçage durable du béton armé. Pénètre efficacement dans l’armature, ce qui évite de devoir s’arrêter, viser à nouveau ou changer de foret lorsque l’on rencontre de l’acier. Adapté aux marteaux perforateurs SDS max

Numeri di articolo

Numero articolo 2F559952
EAN 4059952533155
UBB 500718664906
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608900241
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.