text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Expert SDS max-8X d. 22 mm werklengte 200 mm L320 mm SDS-max 1 stuks B


Artikelnummer 5W116300
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 200
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Teljes hossz (mm) 320
Átmérő fúró (mm) 22
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 200
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 5W116300
EAN 4059952533070
UBB 500718664252
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608900233
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.