text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 14mm SDS-plus Shank 465mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Cikkszám 2L822107
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 400
Vágópengék száma 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 465
Átmérő fúró (mm) 14
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 400
Vágópengék száma 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Hammer Drill Bit

Leírás

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, for example for fixings and installations, the Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS plus rotary hammer drills.

Cikkszámok

Cikkszám 2L822107
EAN 4059952531977
UBB 500718654766
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608900124
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.