SDS MAX termékek
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS MAX termékek
1D086031
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
Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 12mm SDS-max Shank 540mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1D086031
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
SDS-max
Vágási hossz (mm)
400
Vágópengék száma
4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
540
Átmérő fúró (mm)
12
Tartórendszer
SDS-max
Vágási hossz (mm)
400
Vágópengék száma
4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Igen
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
82075030
Type
Hammer Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1D086031
EAN
4059952532769
UBB
500718662355
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
2608900202