text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch excentrikus csiszológép 0601257000


Random Orbit Sander GET 55-125, The GET 55-125 Professional is Bosch’s 125-mm corded active-driven random orbit sander, with outstanding tool control and handling. Designed with a perfectly ergonomic front palm rest and a very small handle grip circumference, it delivers best tool control. It conveniently fits all sanding sheets irrespective of the amou

Cikkszám 6T656385
Szélesség 147
Magasság 140
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 349
Névleges energiafogyasztás (W) 550
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 147
Magasság 140
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 349
Névleges energiafogyasztás (W) 550
A gép súlya (kg) 2.4
Csiszolókorong átmérője (mm) 125
Csiszolóanyag rögzítése Burs
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7800
A rezgőkör átmérője 1 (mm) 3.5
Márka Bosch
Model GET 55-125
Type Eccentric Sander

Leírás

Random Orbit Sander GET 55-125, The GET 55-125 Professional is Bosch’s 125-mm corded active-driven random orbit sander, with outstanding tool control and handling. Designed with a perfectly ergonomic front palm rest and a very small handle grip circumference, it delivers best tool control. It conveniently fits all sanding sheets irrespective of the amount of holes thanks to its multi-hole sanding pad. It also features an extremely powerful 550 W motor and active pad rotation that provide an excellent removal rate. This corded sander is intended for basic sanding, in-between sanding, lacquer removal, finishing and polishing surfaces. It is applicable on wood, veneer, lacquer, filler, as well as mineral and acrylic. It is compatible with the Bosch Click & Clean dust extraction system. Cardboard box, Sanding pad (125 mm) (2 608 601 332), 1 x sanding sheet M480, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 5: 2 608 621 146), Guard ring for 125 mm (2 607 017 496), Auxiliary handle incl. screw (2 607 017 500), Suction socket for 125 mm (2 607 017 498), Hex key

Cikkszámok

Cikkszám 6T656385
EAN 3165140835206
UBB 500699225370
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0601257000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.