text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch egyenes köszörű GGS 18 H GGS 18H


Straight Grinder GGS 18 H, The GGS 18 H Professional corded straight grinder with collet clamping offers the most powerful performance in its category. Its strong 1,050 W motor and soft start feature ensure fast work progress. A special collet clamping makes it suitable for all grinding accessories with a shank diameter of 6, 8, 10 mm and 1/4''. Additio

Cikkszám 0P128944
Szélesség 149
Magasság 118
Tömeg 3
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 149
Magasság 118
Tömeg 3
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Hosszúság (mm) 749
Névleges energiafogyasztás (W) 1050
Szerszám behelyezése Feszítő szerszám
Üresjárati fordulatszám (1/min) 18000
Márka Bosch
Model GGS 18 H
Type Straight Grinder

Leírás

Straight Grinder GGS 18 H, The GGS 18 H Professional corded straight grinder with collet clamping offers the most powerful performance in its category. Its strong 1,050 W motor and soft start feature ensure fast work progress. A special collet clamping makes it suitable for all grinding accessories with a shank diameter of 6, 8, 10 mm and 1/4''. Additionally, its restart protection feature increases user protection during operation. This tool is intended for grinding metal. The GGS 18 H Professional also includes features such as direct motor cooling. Collet with clamping nut 8 mm (1 608 570 041), Open-ended spanner KW 14 (1 607 950 511), Open-ended spanner KW 22 (spare part number 1 607 950 505)

Cikkszámok

Cikkszám 0P128944
EAN 3165140842969
UBB 500637129346
UNSPSC 23101509
Gyártó cikksz 0601209200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.