text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Egyenes csiszoló GGS 28 LCE


Egyenes csiszoló GGS 28 LCE, Tökéletes kezelhetőség az igényes csiszolási munkákért, Az erőteljes, lágyindítással rendelkező 650 wattos motor gondoskodik a gyors haladásról, Hosszú, karcsú csiszolótengely – különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken történő alkalmazáshoz, KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet - a felhasználó fokozott védelme érdekében, Alacsony szervizelési költség a jelentősen javított szénkefék révén, Konstans elektronika az állandó fordulatszámhoz, nagy terhelés mellett is, Új befogórendszer a csiszolócsapok hézagmentes rögzítéséhez, a pontos munkavégzés érdekében, Kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszolási munkákhoz, Lekapcsoló szénkefék a motor jelentős védelméért, Közvetlen hűtés a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam érdekében, 6-fokozatú fordulatszám-előválasztás az eltérő anyagokhoz, Egynyílású villáskulcs, 13 mm-es (ET-sz. 3 607 950 025), Egynyílású villáskulcs, 19 mm-es (ET-sz. 3 607 950 024), Befogóegység (feszítőanya és befogópatron, 6 mm-es, ET-sz. 3 607 030 474)

Cikkszám B4440.000.055
Magasság 75
Tömeg 1.6
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 375
Névleges energiafogyasztás (W) 650
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 75
Tömeg 1.6
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 375
Névleges energiafogyasztás (W) 650
Szerszám behelyezése Feszítő szerszám
Üresjárati fordulatszám (1/min) 30000
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám B4440.000.055
EAN 3165140584821
UBB 500577199861
UNSPSC 27111905
Gyártó cikksz 0601221100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.