Vezeték nélüli szerszámok
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
Elektromos szerszámok
Ütvefúrók
8G500110
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
Bosch Easyimpact -Lopboorm 630
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8G500110
Szélesség
291
Magasság
110
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
386
Névleges energiafogyasztás (W)
630
A gép súlya (kg)
1.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
2-13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
291
Magasság
110
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
386
Névleges energiafogyasztás (W)
630
A gép súlya (kg)
1.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
2-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
25
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
25
Maximális nyomaték (Nm)
1.4
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
13
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
13
Teljesítmény kimenet (W)
370
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
13
Maximális lökések száma (1/min)
48000
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
50-3000
Márka
Bosch
Model
EasyImpact 630
Type
Impact Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8G500110
EAN
4059952576381
UBB
500583448591
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0603133100