text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12-baretool


Cikkszám 7X608688
Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 210
Magasság 85
Hosszúság (mm) 240
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10-10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 210
Magasság 85
Hosszúság (mm) 240
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10-10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Maximális nyomaték (Nm) 30
Nyomaték beállítása (Nm) 15-30
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-1300
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Cikkszámok

Cikkszám 7X608688
EAN 4053423224849
UBB 500583329122
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06039B6106
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.