text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch easyimpact 12 -2accu


Cikkszám 7H270215
Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 210
Magasság 85
Hosszúság (mm) 240
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10-10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Szélesség 210
Magasság 85
Hosszúság (mm) 240
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10-10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 8
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 20
Maximális nyomaték (Nm) 30
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 6
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 6
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 6
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 6
Nyomaték beállítása (Nm) 15-30
Maximális lökések száma (1/min) 19500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 0-1300
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Cikkszámok

Cikkszám 7H270215
EAN 4053423224832
UBB 500583124762
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06039B6105
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.