Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
4B120602
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
Bosch easyimpact 12 -1accu
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4B120602
Névleges feszültség (V)
12
Szélesség
235
Magasság
103
Hosszúság (mm)
235
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10-10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Szélesség
235
Magasság
103
Hosszúság (mm)
235
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10-10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
8
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
8
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
20
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
20
Maximális nyomaték (Nm)
30
Nyomaték beállítása (Nm)
15-30
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0-400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0-1300
A mellékelt elemek száma
1
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
EasyImpact 12
Type
Cordless Hammer Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4B120602
EAN
4053423224825
UBB
500581980991
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
06039B6104