text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch dugattyúzó penge S 925 VF S925VF fém 5 darab

Cikkszám B4956.657.407
Teljes hossz (mm) 150
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.8
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 150
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.8
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 126
Model S925VF
Type Reciprocating Saw Blade

Leírás

The S 925 VF Heavy for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless and smooth cuts in metal. Its thick gauge material (1.25 mm) provides the stability needed in metal demolition. Moreover, the reciprocating saw blade’s vario-tooth geometry is optimised for easy, comfortable and vibration-reduced cutting. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel in demolition applications. Its vario-tooth pitch (1.8/2.6 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 2 mm to 10 mm. It is equipped with a standard length of 150 mm, providing a cutting capacity of up to 100 mm.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.657.407
EAN 3165140451949
UBB 500511961731
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608657407
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.