text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch dugattyús penge S522EF A5ST

Cikkszám B4956.656.012
Teljes hossz (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.4
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.4
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód 8202998000
Model S522EF
Type Reciprocating Saw Blade

Leírás

The S 522 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is designed for use with compact saws. Its fine tooth pitch (1.4 mm) cuts sheet metal with most common thicknesses. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength sheet steel. Its fine tooth pitch enables cutting medium-thick sheet metal with a thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade’s short length (100 mm) has a cutting capacity up to 50 mm, while it is also ideal for use with cordless compact saws.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.656.012
EAN 3165140093484
UBB 500504931188
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608656012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.