Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Dekopír-és reciprok fűrészpengék
B4956.656.043
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
Bosch dugattyús penge S1222VF A2ST
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4956.656.043
Teljes hossz (mm)
300
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Fogak távolsága (mm)
1.8
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
300
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Fogak távolsága (mm)
1.8
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas fához
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Keményfém kivitel
Nem
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
90
Model
S1222VF
Type
Reciprocating Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.
Cikkszámok
Cikkszám
B4956.656.043
EAN
3165140093453
UBB
500504933085
UNSPSC
27112802
Gyártó cikksz
2608656043