text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch dugattyúhúzó penge S1122EF A2ST

Cikkszám B4956.656.042
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.4
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem

Műszaki adatok

Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.4
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 69
Árucikk kód 8202998000
Model S1122EF
Type Reciprocating Saw Blade

Leírás

The S 1122 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for flush cutting in metal. Its 225 mm length and standard-gauge material thickness of 0.9 mm enable excellent flush cuts. Moreover, cutting steel materials with most common wall thicknesses is possible thanks to the blade’s fine tooth pitch (1.4 mm). Made of BIM (bi-metal), the blade is suitable for cutting regular-strength steel materials, while its fine tooth pitch is ideal for use on pipes and profiles with a wall thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade’s standard length of 225 mm provides a cutting capacity of up to 175 mm.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.656.042
EAN 3165140093446
UBB 500504932905
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608656042
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.