text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch dugóhúzó fűrészlapok S 1227 BEF


The S 1227 BEF Endurance for Heavy Metal Reciprocating Saw Blade delivers precise and smooth straight cuts in metal. Its wide 25 mm body enables accurate cutting, while its patented full-contact design with a concave-shaped cutting edge increases the blade’s lifetime and speed. Moreover, work is effortless thanks to the blade’s patented 2x2 fine tooth p

Cikkszám 0D441752
Teljes hossz (mm) 225
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.4
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 225
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.4
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Model S 1227 BEF
Type Reciprocating Saw Blade

Leírás

The S 1227 BEF Endurance for Heavy Metal Reciprocating Saw Blade delivers precise and smooth straight cuts in metal. Its wide 25 mm body enables accurate cutting, while its patented full-contact design with a concave-shaped cutting edge increases the blade’s lifetime and speed. Moreover, work is effortless thanks to the blade’s patented 2x2 fine tooth pitch geometry. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting steel materials. Featuring a tooth pitch of 1.4+1.8 mm, this reciprocating saw blade can be used for cutting thin-wall steel pipes and profiles with a wall thickness of 3 mm to 8 mm. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 0D441752
EAN 3165140836562
UBB 500655520640
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 2608658147
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.