text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255297


Cikkszám 0X515395
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 6
Vágási hossz (mm) 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 55
Átmérő fúró (mm) 15
A tengely átmérője (mm) 6
Vágási hossz (mm) 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 82077031
Type Wood Rasp Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 0X515395
EAN 3165140384124
UBB 500699378328
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2609255297
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.