text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255148


Cikkszám 6X584278
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 6.35
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 87
Átmérő fúró (mm) 4
A tengely átmérője (mm) 6.35
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 43
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6X584278
EAN 3165140713399
UBB 500699359765
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2609255148
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.