Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
4H312814
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
Bosch Drill driver GSR 18 V-28
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4H312814
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
230
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
230
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
38
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
38
Maximális nyomaték (Nm)
63
Nyomaték beállítása (Nm)
63
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
500
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1900
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Model
GSR 18V-28
Type
Cordless Drill Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4H312814
EAN
3165140940757
UBB
500679473461
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H4100