text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill driver GSR 12 V-15


Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Quick charger GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2V2), 1/2 L-BOXX inlay for accesso

Cikkszám 3U400076
Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 19
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 19
Maximális nyomaték (Nm) 15
Nyomaték beállítása (Nm) 15
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1300
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Leírás

Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Quick charger GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2V2), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WY), 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)

Cikkszámok

Cikkszám 3U400076
EAN 3165140727495
UBB 500681360060
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0601868109
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.