text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH DRILL CYL-9 MULTICONSTRCTN 6X60X100


High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit

Cikkszám 8V917865
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 5.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Átmérő fúró (mm) 6
A tengely átmérője (mm) 5.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka BOSCH

Leírás

High Precision Drilling Multiple Materials! The modern construction site requires working on many different materials and you never know what you will need to drill next. Finding the right drill bit can be difficult and time-consuming – unless you have the EXPERT MultiConstruction Drill Bit. The Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction Cylindrical Drill Bit is the one drill bit that should always be in your toolbox: you'll never get stuck on a job or waste time looking for the right bit.

Cikkszámok

Cikkszám 8V917865
EAN 4059952539041
UBB 500718693871
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608900611
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.