text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWB 10 RE Drill 400W 750RPM 10mm 5.5Nm


Article number B4305.000.005
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 400
A gép súlya (kg) 1.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Maximális nyomaték (Nm) 5.5
Szerszám behelyezése Egyéb
Szögméret (mm) 23
Packed per 1

Specifications

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 400
A gép súlya (kg) 1.7
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Maximális nyomaték (Nm) 5.5
Szerszám behelyezése Egyéb
Szögméret (mm) 23
Fúrási átmérő acélban (mm) 10
Fúrás átmérője fában (mm) 22
Max. terheléses sebesség (1/min) 750
Üresjárati fordulatszám (1/min) 1300
A fúrótartó típusa Key-type
Brand Bosch
Darabonkénti súly (g) 1600
Model GWB 10 RE
Type Drill

Article numbers

Article number B4305.000.005
EAN 3165140056588
UBB 500505900463
UNSPSC 23101502
Manufacturer article nr  0601132703
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.