text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill csavarhúzó GHO40-82C-850W

Cikkszám B4495.000.010
Szélesség 169
Magasság 173
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 296
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 3.2
Az alap talp hossza (mm) 296

Műszaki adatok

Szélesség 169
Magasság 173
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 296
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 3.2
Az alap talp hossza (mm) 296
Gyalulási mélység (mm) 0
Gyalulási szélesség (mm) 82
Max. faltmélység (mm) 24
Üresjárati fordulatszám (1/min) 14000
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 3200
Árucikk kód 7318158880
Model GHO 40 - 82 C
Type Planer

Cikkszámok

Cikkszám B4495.000.010
EAN 3165140305600
UBB 500505921097
UNSPSC 23101513
Gyártó cikksz 060159A760
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.