text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Drill csavarhúzó GHO 40-82 C


Numer artykułu B4495.000.020
Szélesség 169
Magasság 173
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 296
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 3.2
Az alap talp hossza (mm) 296
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szélesség 169
Magasság 173
Feszültség (V) 230
Hosszúság (mm) 296
Névleges energiafogyasztás (W) 850
A gép súlya (kg) 3.2
Az alap talp hossza (mm) 296
Gyalulási mélység (mm) 0
Gyalulási szélesség (mm) 82
Max. faltmélység (mm) 24
Üresjárati fordulatszám (1/min) 14000
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 7750
Árucikk kód 84672199
Model GHO 40 - 82 C
Type Planer

Numery artykułów

Numer artykułu B4495.000.020
EAN 3165140619363
UBB 500619755332
UNSPSC 23101513
Artykuł producenta nr 060159A76A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.