text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamond drill bit set D25,35,51,68+20MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Cikkszám 2C083999
Csomagolás Műanyag doboz
Tartórendszer Egyéb
Átmérő (mm) 68
Szerszámok száma összesen 5
Vágóanyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Tartórendszer Egyéb
Átmérő (mm) 68
Szerszámok száma összesen 5
Vágóanyag Egyéb
Fúrók száma betonhoz 0
Fúrások száma rozsdamentes acélhoz 0
Fafúrók száma fához 0
Fúrók száma műanyaghoz 0
Fúrók száma színesfémekhez 0
Fúrók száma acélhoz 0
Fúrók száma kőhöz 0
Márka Bosch

Leírás

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Cikkszámok

Cikkszám 2C083999
EAN 3165140933735
UBB 500699276928
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2608599037
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.