text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch csonkfúró 1630,5 mm 76 mm 9 mm


Cikkszám 6V642410
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 9
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 76
Átmérő fúró (mm) 30.5
A tengely átmérője (mm) 9
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6V642410
EAN 3165140060073
UBB 500648747904
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608596401
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.