text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch csiszolószalag 75 x 610mm G40


The X440 Best for Wood and Paint removes material at an excellent rate when sanding old paint, varnish or wooden surfaces. Its tough semi-friable aluminium oxide abrasive grain provides high-performance sanding. In addition, the backing material is made of robust x-cloth with a high-quality belt joint for strength in extensive work. Furthermore, its gri

Cikkszám 5R367127
Szélesség 75
Hosszúság (mm) 610
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Egyéb
Alkalmas fémekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 75
Hosszúság (mm) 610
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Egyéb
Alkalmas fémekhez Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Nem
Perforációval a porelszíváshoz Nem
Horgos rögzítés Nem
Márka Bosch
Type Sanding Belt

Leírás

The X440 Best for Wood and Paint removes material at an excellent rate when sanding old paint, varnish or wooden surfaces. Its tough semi-friable aluminium oxide abrasive grain provides high-performance sanding. In addition, the backing material is made of robust x-cloth with a high-quality belt joint for strength in extensive work. Furthermore, its grit features an electrostatic open-coated surface, providing consistent dust removal for continuous sanding. This product is intended for sanding wooden and coated surfaces, and is suitable for smoothing out feather edges. It is also ideal for flush sanding rebates and edges. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear resistance in heavy-duty applications.

Cikkszámok

Cikkszám 5R367127
EAN 3165140164252
UBB 500648690302
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608606089
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.