text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Csiszolókorong INOX 76X4X10MM


The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, i

Cikkszám 2L653094
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 4
Maximális fordulatszám (1/min) 20.1
Tárcsa átmérője (mm) 76
Nedves művelethez alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 4
Maximális fordulatszám (1/min) 20.1
Tárcsa átmérője (mm) 76
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 10
Tálkerék Nem
X-Lock tartószerkezet Nem
Márka Bosch
Type Grinding Disc

Leírás

The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. It is intended for grinding Inox.

Cikkszámok

Cikkszám 2L653094
EAN 3165140913775
UBB 500673242805
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608601705
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.