text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch csiszolókorong 115 x 6mm


Cikkszám 2K859338
Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 6
Maximális fordulatszám (1/min) 13.3
Tárcsa átmérője (mm) 115
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Vastagság (mm) 6
Maximális fordulatszám (1/min) 13.3
Tárcsa átmérője (mm) 115
Nedves művelethez alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Tálkerék Nem
X-Lock tartószerkezet Igen
Márka Bosch
Type Cutting Disc

Cikkszámok

Cikkszám 2K859338
EAN 3165140991056
UBB 500707581285
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2608619365
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.