text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch csempés fúró 6,5 x 80mm


The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds.

Cikkszám 2P832828
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 80
Átmérő fúró (mm) 6.5
Tartórendszer Hatszög tartó
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Igen
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Type Tile Drill Bit

Leírás

The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds.

Cikkszámok

Cikkszám 2P832828
EAN 3165140599238
UBB 500648548344
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608587162
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.