text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH csavaros fúrógépek PBD 40


Bench Drill PBD 40,Enjoy easy and comfortable drilling with precise results,Digital system to read drilling speeds and depths easily,Quick clamp holds even round materials for drilling accuracy,Keyless precision chuck automatically retightens the drill bit,2-speed gearbox: high power in first gear and high speed in second gear,Simply adjust speed to mat

Cikkszám 2R563011
Feszültség (V) 230
Teljes magasság (mm) 650
Névleges energiafogyasztás (W) 710
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Teljes magasság (mm) 650
Névleges energiafogyasztás (W) 710
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 1.5-13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 40
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 40
Fúró átmérője fa 3. fogaskerék (mm) 40
Fúró átmérője fa 4. fogaskerék (mm) 40
Fúró átmérője acél 3. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 4. fogaskerék (mm) 13
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 200-850
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 600-2500
Márka Bosch
Model PBD 40
Type Drill

Leírás

Bench Drill PBD 40,Enjoy easy and comfortable drilling with precise results,Digital system to read drilling speeds and depths easily,Quick clamp holds even round materials for drilling accuracy,Keyless precision chuck automatically retightens the drill bit,2-speed gearbox: high power in first gear and high speed in second gear,Simply adjust speed to materials with Bosch Electronic for better results,Parallel guide (1 600 A00 0UA),Quick-action clamp (1 600 A00 0TT),Carton

Cikkszámok

Cikkszám 2R563011
EAN 3165140569187
UBB 500581514782
UNSPSC 10191509
Gyártó cikksz 0603B07000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.