text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch csavarhúzó sl 5.5x100


Article number 3T181679
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Méret Egyéb
Tömeg 120
Teljes hossz (mm) 255
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Méret Egyéb
Tömeg 120
Teljes hossz (mm) 255
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 5.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Domború penge Nem
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Igen
Márka Bosch
Árucikk kód 82054000
Type Slot Screwdriver

Article numbers

Article number 3T181679
EAN 4059952512372
UBB 500581886370
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  1600A01TG0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.