Csavarhúzók, bitek és kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
2D225573
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
Bosch csavarhúzó sl 4.5x100
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2D225573
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Méret
Egyéb
Tömeg
120
Teljes hossz (mm)
255
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Méret
Egyéb
Tömeg
120
Teljes hossz (mm)
255
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
4.5
Penge vastagsága (mm)
1
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
4.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Igen
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Króm-vanádium acél
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Egyéb
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Igen
Márka
Bosch
Type
Slot Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2D225573
EAN
4059952512365
UBB
500581340113
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
1600A01TF9