text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Impact screwdriver GDX 18V-210 C


Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-210 C, Built for strength, the powerful GDX 18V-210 C Professional impact driver delivers a high level of flexibility and damage prevention. Two default modes available on the user interface, selftapping screw (A) and wood screw (B), prevent broken or stripped off screwheads, worn-out threads, and damaged workpieces

Cikkszám 4U126376
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.8
Maximális nyomaték (Nm) 210
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelykes belső hatszög
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.8
Maximális nyomaték (Nm) 210
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelykes belső hatszög
Ütközők (1/min) 4100
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3400
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch

Leírás

Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-210 C, Built for strength, the powerful GDX 18V-210 C Professional impact driver delivers a high level of flexibility and damage prevention. Two default modes available on the user interface, selftapping screw (A) and wood screw (B), prevent broken or stripped off screwheads, worn-out threads, and damaged workpieces by slowing down or shutting off the impact driver. All modes are customisable via the Bosch Toolbox App. The 2-in-1 tool holder facilitates quick and flexible changeover between 1/4” internal hex and 1/2” square drive tools. Power is adjustable via three speed/torque settings, offering advanced flexibility and control. This impact driver can be used in many applications, such as driving in selftapping or wood screws, or for tightening and removing metal bolts and nuts (M 6 - M 16). It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). 2 x battery GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A01 CU5), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WC), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Cikkszámok

Cikkszám 4U126376
EAN 4059952587738
UBB 500582236997
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019J0202
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.