text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Brad tacker NB GNH 18V-64 M


Cordless Nailer GNH 18V-64 M, The GNH 18V-64 M Professional with single and contact firing modes is the mobile solution for quick and precise fastening of different materials. The cordless nailer is operated without any compressor, air hose or expensive gas cartridge - just insert the battery and you are ready for work. When the nail magazine is empty,

Cikkszám 0F365848
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor minősége Egyéb
Szöghossz (mm) 64
Szög átmérője (mm) 1.6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor minősége Egyéb
Szöghossz (mm) 64
Szög átmérője (mm) 1.6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.9
Tárkapacitás 105
Alkalmas szögekhez Igen
Alkalmas kapcsokhoz Nem
Alkalmas kábelkapcsok számára Nem
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Leírás

Cordless Nailer GNH 18V-64 M, The GNH 18V-64 M Professional with single and contact firing modes is the mobile solution for quick and precise fastening of different materials. The cordless nailer is operated without any compressor, air hose or expensive gas cartridge - just insert the battery and you are ready for work. When the nail magazine is empty, the workpiece is protected from damage by dry-fire lockout. The GNH 18V-64 M is equipped with an intuitive User Interface (HMI) for easy activation of firing modes. It is the ideal choice for trim work on base boards, window and door casings, chair rails, and staircases and mouldings made of softwood (i.e., pine), hardwood (i.e., oak, maple, birch) and composite trim materials. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Cardboard box

Cikkszámok

Cikkszám 0F365848
EAN 4059952548050
UBB 500573690145
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0601481000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.