text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Brad tacker NB 18V-64 M


Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empt

Cikkszám 9T877515
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor minősége Egyéb
Szöghossz (mm) 64
Szög átmérője (mm) 1.6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor minősége Egyéb
Szöghossz (mm) 64
Szög átmérője (mm) 1.6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.9
Tárkapacitás 105
Alkalmas szögekhez Igen
Alkalmas kapcsokhoz Nem
Alkalmas kábelkapcsok számára Nem
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Leírás

Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empty, the workpiece is protected from damage by dry-fire lockout. For highest accuracy, the countersink depth of the GNH 18V-64 can be adjusted precisely. Its applications are trim work on baseboards, window and door casings, chair nails, and staircases and mouldings made of softwood (i.e., pine), hardwood (i.e., oak, maple, birch) and composite trim materials. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Cikkszámok

Cikkszám 9T877515
EAN 4059952581712
UBB 500583986574
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0601481101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.