text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Bosch CRDL Brad tacker NB 18V-64 M


Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empt

Cikkszám 3U003162
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor minősége Egyéb
Szöghossz (mm) 64
Szög átmérője (mm) 1.6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor minősége Egyéb
Szöghossz (mm) 64
Szög átmérője (mm) 1.6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.9
Tárkapacitás 105
Alkalmas szögekhez Igen
Alkalmas kapcsokhoz Nem
Alkalmas kábelkapcsok számára Nem
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Leírás

Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empty, the workpiece is protected from damage by dry-fire lockout. For highest accuracy, the countersink depth of the GNH 18V-64 can be adjusted precisely. Its applications are trim work on baseboards, window and door casings, chair nails, and staircases and mouldings made of softwood (i.e., pine), hardwood (i.e., oak, maple, birch) and composite trim materials. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Cardboard box

Cikkszámok

Cikkszám 3U003162
EAN 4059952581699
UBB 500581908729
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 0601481100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.