Szegező- és tűzőgépek
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
6L848933
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
Bosch CRDL Brad tacker 18V-64 M
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6L848933
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Akkumulátor minősége
Egyéb
Szöghossz (mm)
64
Szög átmérője (mm)
1.6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.9
Tárkapacitás
105
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Akkumulátor minősége
Egyéb
Szöghossz (mm)
64
Szög átmérője (mm)
1.6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
2.9
Tárkapacitás
105
Alkalmas szögekhez
Igen
Alkalmas kapcsokhoz
Nem
Alkalmas kábelkapcsok számára
Nem
A mellékelt elemek száma
1
Akkumulátor töltővel
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6L848933
EAN
4059952581736
UBB
500582826797
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0601481102
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést