Akkus sarokcsiszoló GWS 18-125 V-LI, A legnagyobb teljesítményű 18 voltos sarokcsiszoló, Kategóriájában a legjobb lemunkálási és vágási teljesítmény akkutöltésenként, Rendkívül erős és jól terhelhető 4 pólusú, nagy teljesítményű motor a hosszú élettartam érdekében, Kompakt felépítés és kis súly (csak 2,3 kg), hogy a munka elsősorban a szűk helyeken és a fej felett is kényelmes legyen, Az innovatív CoolPack akkumulátor optimális hőelvezetést biztosít, és ezzel az élettartamot akár 100%-kal meghosszabbítja (CoolPack nélküli lítium-ion akkuval összehasonlítva), Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen, A Bosch elektronikus motorvédelem (EMP) védi a motort túlterheléssel szemben és így gondoskodik a hosszú élettartamról, A praktikus akkumulátor töltési állapot kijelző: bármikor felvilágosítást ad a még rendelkezésre álló energiatartalékról, A hajtófej 90 fokos lépésekben forgatható, A fogantyú bal és jobb oldalon használható, Elfordulásbiztos védőburkolat – gyorsan és egyszerűen állítható, megbízhatóan véd, Nincs memóriaeffektus: az akku függetlenül a töltési állapottól mindenkor tölthető, a cellák károsodása nélkül, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Védőburkolat (1 619 P06 548), Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024), 1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő (2 608 438 098)