text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Recipro fűrész GSA 18 V-LI


Cordless Reciprocating Saw GSA 18V-LI, Best-in-class cutting performance, Cut over 100 spruce beams (100 x 100 mm) to length with only one battery charge, Electronic Motor Protection (EMP) protects the motor against overload and ensures a long lifetime, Easy handling: Easy and fast saw blade changes due to SDS mechanism, Quick charger GAL 1880 CV (1 600

Cikkszám 8L069540
Névleges feszültség (V) 18
Tehermentes löketszám (1/min) 2700
Löket (mm) 28
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tehermentes löketszám (1/min) 2700
Löket (mm) 28
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.4
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model GSA 18V-LI
Type Cordless Sabre Saw

Leírás

Cordless Reciprocating Saw GSA 18V-LI, Best-in-class cutting performance, Cut over 100 spruce beams (100 x 100 mm) to length with only one battery charge, Electronic Motor Protection (EMP) protects the motor against overload and ensures a long lifetime, Easy handling: Easy and fast saw blade changes due to SDS mechanism, Quick charger GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416), 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1/1 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF), 2 x battery GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)

Cikkszámok

Cikkszám 8L069540
EAN 3165140861601
UBB 500652011833
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 060164J00B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.