Vágók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Vágók
9J186536
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
Bosch Cordless Professional shear GSC 12 V-13
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9J186536
Névleges feszültség (V)
12
Szélesség
60
Magasság
131
Tehermentes löketszám (1/min)
3600
Hosszúság (mm)
256
Legalacsonyabb sugár (mm)
15
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Szélesség
60
Magasság
131
Tehermentes löketszám (1/min)
3600
Hosszúság (mm)
256
Legalacsonyabb sugár (mm)
15
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
2
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
1.3
Max. anyagvastagság acélban 600 N/mm² (mm)
0.8
Max. anyagvastagság acélban 800 N/mm² (mm)
0.6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.6
A mellékelt elemek száma
1
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Type
Cordless Shear
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9J186536
EAN
3165140987790
UBB
500704846913
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
060192610A