Lombfűrész
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
0I737926
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
Bosch Cordless Lombfűrész GST18V-LIS 2X4.0AH
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0I737926
Névleges feszültség (V)
18
Löket (mm)
23
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.4
Vágási mélység fában (mm)
120
Tehermentes löketszám (1/min)
2700
Forgatási tartomány (°)
45
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Löket (mm)
23
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
2.4
Vágási mélység fában (mm)
120
Tehermentes löketszám (1/min)
2700
Forgatási tartomány (°)
45
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Model
Click&Go
Safety
GST 18 V-LI B
Type
BH_NF_inh_02_EN
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0I737926
EAN
3165140895156
UBB
500700213290
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06015A6106
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést