Lombfűrész
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Lombfűrész
B4040.002.010
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
Bosch Cordless Lombfűrész 2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4040.002.010
Névleges feszültség (V)
12
Löket (mm)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.5
Vágási mélység fában (mm)
70
Tehermentes löketszám (1/min)
2800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Löket (mm)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.5
Vágási mélység fában (mm)
70
Tehermentes löketszám (1/min)
2800
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm)
3
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm)
3
Forgatási tartomány (°)
45
Akkumulátor töltővel
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4040.002.010
EAN
3165140711463
UBB
500624108865
UNSPSC
27111508
Gyártó cikksz
06015A1001