Test catalogus aantal
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
9Z008814
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
Bosch Cordless Légkulcs GDR 18 V-160
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Z008814
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
234
Hosszúság (mm)
153
Maximális nyomaték (Nm)
160
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelykes belső hatszög
Ütközők (1/min)
3600
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2800
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
234
Hosszúság (mm)
153
Maximális nyomaték (Nm)
160
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelykes belső hatszög
Ütközők (1/min)
3600
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2800
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.02
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672920
Model
GDR 18V-160
Safety
GDR 18 V-160
Type
Cordless Impact Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Z008814
EAN
3165140943970
UBB
500700212201
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019G5106