text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Körfűrész GKS18V-LI SOLO BX


Cikkszám B4045.005.025
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.1
Vágási mélység (90°) (mm) 51
Vágási mélység (45°) (mm) 40
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.1
Vágási mélység (90°) (mm) 51
Vágási mélység (45°) (mm) 40
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3900
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám B4045.005.025
EAN 3165140625272
UBB 500625664304
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 060166H006
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.