Körfűrészek
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
Vezeték nélüli szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
9I738325
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
Bosch Cordless Körfűrész GKS1 V-57G 2X4.0AH
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9I738325
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
4.1
Vágási mélység (90°) (mm)
57
Vágási mélység (45°) (mm)
42
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Fűrészlap furata (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
4.1
Vágási mélység (90°) (mm)
57
Vágási mélység (45°) (mm)
42
Fűrészlap átmérője (mm)
165
Fűrészlap furata (mm)
20
Maximális elforgatási tartomány (°)
90
Üresjárati fordulatszám (1/min)
3400
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672230
Model
GKS 18V-57 G
Safety
GKS 18 V-57 G
Type
Cordless Circular Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9I738325
EAN
3165140979979
UBB
500700203051
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06016A2106
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést