text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Körfűrész GKS 18V-68 C


Cikkszám 3A387635
Névleges feszültség (V) 18
Vágási mélység (90°) (mm) 70
Vágási mélység (45°) (mm) 49.5
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Vágási mélység (90°) (mm) 70
Vágási mélység (45°) (mm) 49.5
Fűrészlap átmérője (mm) 190
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 4
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 84672230
Model GKS 18V-68 C
Type Cordless Circular Saw

Cikkszámok

Cikkszám 3A387635
EAN 4059952506739
UBB 500708200505
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06016B5001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.