text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Körfűrész GKS 18 V-LI


Cikkszám 5Y064466
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.1
Vágási mélység (90°) (mm) 51
Vágási mélység (45°) (mm) 40
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.1
Vágási mélység (90°) (mm) 51
Vágási mélység (45°) (mm) 40
Fűrészlap átmérője (mm) 165
Fűrészlap furata (mm) 20
Üresjárati fordulatszám (1/min) 3900
Akkumulátor töltővel Nem
Márka BOSCH
Model Click&Go
Safety GKS 18 V-LI
Type BH_NF_inh_02_EN

Cikkszámok

Cikkszám 5Y064466
EAN 3165140483209
UBB 500700200248
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 060166H000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.